Hidraulikus csuklós kar (mágnestalp nélkül) 400 mm

Cikkszám: 440610 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 400 mm
Csatlakozó menet M8
Tartóerő 1 000 N
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440610 400
EAN / GTIN 4045197889591

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. Az olajos hidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. Nagyméretű gumírozott kézikerék (⌀ 54 mm) a szorítás könnyű meghúzásához és oldásához. A csuklós karok a marófej befogónál 360°-ban elforgathatóak, 180°-ban billenthetőek és a 6 és 8 mm szár ⌀-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelőek.

Kivitel - kép:

Hidraulikus központi szorítás
ergonomikus kézikerékkel
Finombeállítás
a mérőóra befogónál
Gömbcsukló
Mágneses talp
in műanyag tokozással

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezheti.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek