107 Us Biztonsági szekrény alapzat

Cikkszám: 4221562
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4221562
EAN / GTIN 4059192011802
Gyártó száma 4221562
L-szám L40090 417
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Különösen masszív kialakítás, négyszögletes, fémlemezzel burkolt csövekből
  • 3 támasztóponttal a mérőlemez számára és 2 állítható tartócsavarral a billenés megakadályozására
  • 4 állítható magasságú láb (M16), rozsdamentes acél alaplemezzel
  • Profilszögek a sarkokon a csúszás és ütközések megakadályozására
  • 2 ajtó fogantyúval, zárható
  • Ajtónként golyóvezetésű fiók

Leírás:

  • 107 Us biztonsági szekrényalapzat, 800 x 500 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Szekrény alszerkezet élvédelemmel
  • Termékcsoport neve: Mérő- és szintezőberendezés
  • Termékcsoport neve: MarTool
  • Termék típusa: 107 Us