107 Us Subestructura de armario de seguridad

Número de artículo: 4221562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 4221562
EAN / GTIN 4059192011802
Número del fabricante 4221562
Número L L40090 417
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Diseño especialmente robusto fabricado con tubos cuadrados revestidos de chapa
  • Con 3 puntos de apoyo para la placa de medición y 2 tornillos de soporte ajustables para evitar vuelcos
  • 4 pies regulables en altura (M16) con placas base de acero inoxidable
  • Ángulos perfilados en las esquinas para evitar resbalones y colisiones
  • 2 puertas con asa, con cerradura
  • Cajón con guía de bolas por puerta

Descripción:

  • 107 Base para armario de seguridad, 800 x 500 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Subestructura de carcasa con protección de bordes
  • Nombre del grupo de productos: Equipos de medición y nivelación
  • Nombre del grupo de productos: MarTool
  • Tipo de producto: 107 Us