107 Us Armoire support de sécurité (800x500mm)

Réf.: 4221562
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4221562
EAN / GTIN 4059192011802
Réf. fabricant 4221562
Article hors catalogue L40090 417
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Construction particulièrement robuste en tubes carrés revêtus de tôle
  • Avec 3 points d'appui pour plaque de mesure et 2 vis d'appui réglables comme protection contre le basculement
  • 4 pieds réglables en hauteur (M16) avec plaques de base en acier inoxydable
  • Cornières profilées dans les coins comme protection contre le glissement et les collisions
  • 2 portes avec poignée, verrouillables
  • Tiroir guidé par billes par porte

Description:

  • 107 Us Armoire de sécurité, 800 x 500 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Base d'armoire avec protection des bords
  • Nom du groupe de produits: Moyen de mesure et de dressage
  • Nom du groupe de produits: MarTool
  • Type de produit: 107 Us