Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 421492 0-25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 29,20 € /(db)
  • 18,75 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
936 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérési eltérés E MPE ±2 µm
Orsó ⌀ 6,5 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
IP védettségi osztály IP 54
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421492 0-25
EAN / GTIN 4062406051488
Gyártó száma 421492 0-25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetétes mérőfelületek.
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Kengyeles mikrométer digitális és analóg leolvasáshoz.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki erős mágneses mezőnek vagy nagyfeszültségű környezetnek.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek