Digitális tolómérő HCT Bluetooth® kapcsolattal, Méréstartomány: 300mm

Cikkszám: 412790 300
Kedvezmény
266,56 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 20,40 € /(db)
  • 24,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat
  • Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész Bluetooth® kapcsolat
Csőrhossz 60 mm
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 sz. CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412790 300
EAN / GTIN 4062406629458
Gyártó száma 412790 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő Bluetooth® 5.0 kapcsolattal. Jól leolvasható LCD kijelző. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Jó fogású felület. Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Figyelem:

Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Digitális tolómérő belső/külső méréshez.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek