Leírás:
A kényelmes megoldás a nagy magasságban végzett munkához, maximális létraszélességgel a kényelmes feljutás és a biztonságos állás érdekében.
Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
8,30 m hosszú felső létra görgőkkel. Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Műanyag csúszásgátló és emelésgátló eszköz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 12,75 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 41.54 kg
Létra hossza, behúzva 6,9 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 2 × 24
A csírák száma 24
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.