CHAIN SHARP CS-X láncfűrész élező Ø 3,2 mm 1/4″-LowProfile láncosztáshoz

Cikkszám: 4007220943731
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220943731
EAN / GTIN 4007220943731
Gyártó száma 18600742
L-szám L51060 339

Leírás

Leírás:

A PFERD termékpalettáján a fűrészláncok kézi és gépi élezésére szolgáló élezőberendezések egyaránt megtalálhatók. A PFERD élezőket hosszú élettartam és egyszerű használat jellemzi. A PFERD láncfűrész élezői kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezésére. A kézi élezés gazdaságosabb és sokkal kíméletesebb, mint a gépi élezés, és meghosszabbíthatja a fűrészlánc élettartamát. A CHAIN SHARP CS-X láncfűrész élező lenyűgözően jó reszelőpozíciójával, ergonomikus szerszámformájával és egyszerűbb kezelhetőségével. A készülék 30°-os élezési szöget biztosít. A láncfűrész élezőberendezés tartalmazza az élezőberendezést, a Classic Line láncfűrészreszelőt és a mélységmérő reszelőt. Részletes használati utasítással együtt, egy átlátszó, újrafelhasználható műanyag zacskóban, amely véd a sérülésektől és a szennyeződésektől.

Jellemző:

  • Pferd típus: CS-X.
  • Láncosztás: 1/4 LP
  • Fókuszszög: 30 °
  • Alkalmas Ø metrikus: 3,2 mm
  • Metrikus szélesség: 63 mm
  • Perjel: Klasszikus vonal
  • Mélységhatároló távolsága: 0,45 mm
  • Hossz metrikus: 315 mm
  • Magasság: 20 mm

Előny:

  • Rugalmas helyszíni betét a készülékek kompakt kialakításának köszönhetően.
  • Egyszerű kezelés és előre beállított fókuszszög.
  • Hosszú élettartam cserélhető fájlokkal.
  • A készülék elforgatásával jobbra-balra fog váltása, nincs szükség módosításra.
  • Optimalizált forma a pontos vezetés és az optimális élesség érdekében.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Alkalmas alacsony profilú fűrészláncokhoz (LP).
  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Jegyezze fel a meghatározott mélységhatároló távolságot.
  • A Pferd ezt a láncfűrész-élezőt különböző változatokban kínálja, amelyek különböző láncokhoz igazodnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok