CHAIN SHARP CS-X brusilnik za verižne žage Ø 3,2 mm za razmik verige 1/4″-LowProfile

Št. art.: 4007220943731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220943731
EAN/GTIN 4007220943731
Številka proizvajalca 18600742
L-število L51060 339
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Paleta izdelkov PFERD TOOLS vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike PFERD TOOLS je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag PFERD TOOLS so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. OSTER brusilnik verižne žage CS-X navdušuje s svojim zelo dobrim položajem datoteke, ergonomsko obliko naprave in enostavnejšim upravljanjem. naprava določa kot ostrenja 30°. Brusilnik motornih žag vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago in pila za omejevalnike globine. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v prozorni plastični vrečki za večkratno uporabo, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CS-X
  • Razmik verige: 1/4 LP
  • Kot ostrenja: 30 °
  • Primerno za Ø metriko: 3,2 mm
  • Metrična širina: 63 mm
  • Poševnica: Klasična linija
  • Razdalja omejevalnika globine: 0,45 mm
  • Metrična dolžina: 315 mm
  • Višina: 20 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
  • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
  • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
  • Spremenite z desne na levi zob z obračanjem naprave, ni potrebna sprememba.
  • Optimizirana oblika za natančno vodenje in optimalno ostrino.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Primerno za nizko profilne žage (LP).
  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Upoštevajte določeno razdaljo omejevalnika globine.
  • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

Ustreznih izdelkov