Tartozékok BO szerszámtartó tárcsás kefékhez Ø75-100mm 22,2 furattal 12 mm-es száron 22,2 furattal

Cikkszám: 4007220808887
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220808887
EAN / GTIN 4007220808887
Gyártó száma 43595104
L-szám L51510 137

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket hüvelyes szerszámhajtásokon is lehessen használni, a PFERD minden kefetípushoz kínál megfelelő szerszámtartót. Ez a szerszámtartó lehetővé teszi a furattal ellátott tárcsás kefék használatát a tokmányos szerszámhajtásokon, pl. elektromos kerékcsiszolókon és hajlékony tengelyes hajtásokon.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 12/22,2 75-100
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 22,2
  • Alkalmas Ø metrikus: 75, 100 mm
  • Alkalmazható: Tárcsafék DBU
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Térköz ø hajtótű: 31,75 mm
  • Ø vezető csavarok: 6,35 mm
  • Ø metrikus tengely: 12 mm

Előny:

  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Figyelem:

  • a szerszámrögzítő legfeljebb 200 mm-es ecsetátmérőkhöz használható