• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Werkzeughalter BO für Tellerbürsten Ø75-100mm mit Bohrung 22,2 auf 12 mm Schaft

Artikel-Nr.: 4007220808887
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220808887
EAN / GTIN 4007220808887
Herstellernummer 43595104
L-Nummer L51510 137
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Werkzeughalter ermöglicht den Einsatz von Tellerbürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange, z. B. Elektrogeradschleifer und Biegwellenantriebe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 12/22,2 75-100
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 22,2
  • Passend für Ø metrisch: 75, 100 mm
  • Passend für: Tellerbürsten DBU
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Teilkreis-ø Mitnehmerbolzen: 31.75 mm
  • ø Mitnehmerbolzen: 6.35 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Hinweis:

  • Werkzeughalter dürfen nur für Bürstendurchmesser bis max. 200 mm eingesetzt werden