Accessoires porte-outils BO pour brosses disque Ø 75-100 mm avec alésage 22,2 sur tige de 12 mm

Réf.: 4007220808887
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220808887
EAN / GTIN 4007220808887
Réf. fabricant 43595104
Article hors catalogue L51510 137
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Ce porte-outil permet de l'utilisation de brosses disque avec alésage sur des machines motrices à pince de serrage, par ex. des meuleuses droites électriques et des machines à transmission flexible.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 12/22,2 75-100
  • Pour ø d’alésage [mm]: 22,2
  • Convient pour Ø métrique: 75, 100 mm
  • Convient pour: Brosses disque DBU
  • Système de fixation: Tige
  • Ø du cercle primitif du boulon d’entraînement: 31.75 mm
  • Ø du boulon d’entraînement: 6.35 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm

Avantage(s):

  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Remarque(s):

  • L’utilisation de porte-outils est autorisée jusqu’à un Ø de brosse max. de 200 mm.
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
Connectez-vous