Leírás:
Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A CD rögzítő rendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CD rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 3800 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Szemcseméret: 120
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
Tartalom:
- Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.