Kivitel:
Leírás:
Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.
Jellemző:
- Pferd típus: SBH
- Szorítórendszer: CD rendszer
- FORDULATSZÁM, max.: 19000 RPM
- Kivitel: W (puha)
- Metrikus szélesség: 0 mm
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, tengely: 40 mm
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: A csiszolólemez-tartó szárát megfelelő adapterekkel lehet kicserélni. Ez lehetővé teszi, hogy a csiszolólemez-tartó közvetlenül a szerszámhajtás hajtóorsójához csatlakoztatható legyen.
Hajtástípusok: Sarokcsiszoló; Akkumulátoros sarokcsiszoló; Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszoló
Figyelem:
A különböző keménységi fokozatok színkóddal vannak jelölve: W (puha) - szürke, M (közepes) - kék, H (kemény) - piros.
Kérjük, adja meg a kívánt keménységfokot a leírásban.