COMBIDISC kemény tartólemez, CD-rendszerhez Ø 50mm SBH Ø 6 mm-es tengellyel Ø 50mm SBH

Cikkszám: 4007220266816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220266816
EAN / GTIN 4007220266816
Gyártó száma 42721501
L-szám L51100 178

Leírás

Kivitel:

  • H (kemény)

Leírás:

Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBH
  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 19000 RPM
  • Kivitel: H (kemény)
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm