Leírás:
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz ecsetelési munkáihoz kézi és gépi használatban. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Kifejezetten ipari felhasználásra kifejlesztve.
Jellemző:
- Csomagolás: Ipari csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 8000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 6000 RPM
- Metrikus szélesség: 28 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk a készlet-ban: 14,0 / 18,0 / 22,2
- Ø furat, max.: 25,4 mm
- Ø lyuk: 14 mm
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Szemcseméret: Nincs megadva
- Hossz, vágás: 19 mm
Előny:
- Magas költséghatékonyság a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
- A speciális kialakításnak köszönhetően a széles görgők zökkenőmentes csomagolása lehetséges. Ez lehetővé teszi az egyenletes felületi megmunkást.
- a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Tartalom:
- Ez a kefekorong változtatható furattal van ellátva.
Figyelem:
A ø 150-250 mm-eseket AK 32-2 adapterkészlettel együtt szállítjuk.
A ø 100 mm-es változatos furattal szállítjuk.