Brosse plate large non torsadée RBU Ø 100x28xalésage variable, fil d’acier Ø 0,30, touret à meuler

Réf.: 4007220153604
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220153604
EAN / GTIN 4007220153604
Réf. fabricant 43502001
Article hors catalogue L51510 985

Description

Description:

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Spécialement développé pour une utilisation industrielle.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 8000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 4000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 6000 RPM
  • Largeur métrique: 28 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 14,0/18,0/22,2
  • Ø d’alésage, max.: 25.4 mm
  • Ø d’alésage: 14 mm
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Granulométrie: Aucune indication
  • Longueur, garniture: 19 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une très longue durée de vie.
  • Possibilité de regroupement sans jeu en rouleaux de grande largeur grâce à une conception particulière. Cela permet une finition de surface homogène.
  • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse plate est livrée en divers alésages.

Remarque(s):

Les ø 150-250 mm sont livrés avec le kit d'adaptation AK 32-2.
Le ø 100 mm est livré avec un alésage variable.

Produits adaptés

Accessoires