Leírás:
Az INOX EDGE változat különösen alkalmas a rozsdamentes acél (INOX) élfelvitelére. A megmunkálási feladatok közé tartozik a rozsdamentes acél alkatrészek hegesztési varratainak köszörülése, a magas hőmérsékletű ötvözetekből készült formázott alkatrészek marásainak eltávolítása, a rozsdamentes acélöntvények marásainak eltávolítása és a rozsdamentes acélprofilok hegesztésének előkészítéséhez szükséges ferdék köszörülése. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 29800 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 29000 RPM
- Halmazállapot: W 228
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Ø külső metrikus: 32 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 24
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
- Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.
- A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
- Nagy méretstabilitás a szélen.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A INOX ÉLCSISZOLÓ csapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
Figyelem:
A maximálisan megengedett fordulatszám a 10 mm-es nyitott szárhosszra vonatkozik.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.