Leírás:
A PFERD maratott reszelői különösen alkalmasak durva forgácsolásra. A nagy forgácskamrákkal ellátott agresszív, maratott fogforma megakadályozza a fogak eltömődését. Félköríves, üreges, hegyes reszelő. Tangos változat. A félkörív egyik oldalán spirális fogak forgácsmegszakítóval. Alkalmas sugarak megmunkálására és félköríves profilok reszelésére. Szögletes fogak puha fémek durva megmunkálásához. A nagy forgácskamrákkal ellátott, maratott fogforma megakadályozza a fogak eltömődését. Ezeket a maratott reszelőlapokat ipari csomagolásban szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 295
- Metrikus szélesség: 23 mm
- Fogazás: 1
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 7 mm
Előny:
- Nagyon agresszív.
- Nincs eltömődés a nagy forgácskamráknak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Válasszon 1 fogat 8 foggal Pro hüvelyk a durva forgácsolás.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nemvasfém puha
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)