Lime demi-ronde fraisée creuse de 250 mm, taille 1, enlèvement grossier de métaux tendres

Réf.: 4007220015711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015711
EAN / GTIN 4007220015711
Réf. fabricant 13103251

Description

Description:

Les limes fraisées PFERD conviennent particulièrement à un usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Lime pointue, creuse et demi-ronde. Version avec soie. Denture unilatérale en diagonale munie de brise-copeaux sur la face demi-ronde. Pour les travaux sur rayons et le limage des profilés demi-ronds. Denture oblique pour l’enlèvement de matière grossier des métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 295
  • Largeur métrique: 23 mm
  • Denture: 1
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Hauteur: 7 mm

Avantage(s):

  • Très agressif.
  • Pas d’encrassement grâce à un grand espace entre dents.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Optez pour la denture 1 à 8 dents par pouce pour l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires