Lágyfém reszelő lapos fenék 250mm vágás 0 lágyfém és műanyag megmunkálásához

Cikkszám: 4007220005798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220005798
EAN / GTIN 4007220005798
Gyártó száma 11102250
L-szám L51130 74

Leírás

Leírás:

A PFERD speciális reszelői speciális alkalmazásokhoz optimalizált szerszámok, például lágy fémek vagy duroműanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, három oldalán speciális vágással, egyik éle faragatlan. A forma A a DIN 7261 szerint. Ideálisan alkalmas lágy fémek megmunkálására. Speciális vágás, amelyet kifejezetten puha fémek, például alumínium durva eltávolítására terveztek. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1612 w
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Perjel: 0
  • Hossz metrikus: 250 mm
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • A speciális vágóél-geometria megakadályozza a reszelő eltömődését.
  • Jó felületek.
  • Munka energiatakarékos energiával.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Műanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Megfelelő termékek

Tartozékok