• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda en línea no estará disponible temporalmente el martes 26 de mayo de 20:00 a 21:00. Disculpen las molestias.

PFERD TOOLS Lima de metal blando plana paralela 250 mm corte 0 para mecanizado de metal blando y plástico

Número de artículo: 4007220005798
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Embalaje sueltos
Cantidad 1
Descripción de la forma truncada plana
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 0
Grado de finura Muy fino/a
Ocupación de un lado
Longitud recubrimiento 250 mm
Tipo de producto Lima de taller
Para material plásticos; Metales blandos
Anchura 25 mm
Altura 6 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220005798
EAN / GTIN 4007220005798
Número del fabricante 11102250
Número L L51130 74
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las limas especiales de PFERD TOOLS son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte.
  • Lima rectangular con espiga y corte especial en tres caras, un canto sin picar.
  • Forma A según DIN 7261.
  • Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos.
  • Corte especial diseñado para el arranque basto de metales blandos como el aluminio.
  • Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 1612 w
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 6 mm

Ventaja:

  • Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
  • Buena calidad de superficie.
  • Menor fatiga durante el trabajo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Otros metales no férricos; Plásticos; Cinc

Productos adecuados