Protilehlý držák pro č. 376740, Typ: 3

Artiklové číslo: 376750 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6847G
Rozteč otvorů e 19 mm
Rozteč otvorů f 31 mm - 36 mm
⌀ otvoru d 5,6 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 72,5 mm - 84 mm
Adhézní síla P (tah) 3 000 N
Celková délka L 40 mm
Celková výška H 36 mm
Celková šířka 45 mm
Druh produktu Protidržák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Číslo výrobce 94649
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Vhodné pro:

Zavírací upínák č. 376740.