{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 100 mm | |
Befogási tartomány b | 143 mm | |
Pofamagasság C | 32 mm | |
Alaptest hossza a | 286 mm | |
Alaptest szélesség B | 174 mm | |
Teljes magasság c | 82 mm | |
Szorítóhorony távolság | 141 mm | |
Szorítóhorony szélesség | 17 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 474 mm | |
Súly | 11,7 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu kék | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 |