Professional electric saruzó fogó bliszteres csomagolásban 145 mm

Cikkszám: 35861
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 35861
EAN / GTIN 4010995358617
Gyártó száma 35861
L-szám L60070 3464
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Biztonságos sajtolás jelölt trapéz/félkerek profilokban
  • Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Alkalmazás: TEST19829 Standard: DIN ISO 5743
  • Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Teljes hossz (mm): 145 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 3/4″
  • Keresztmetszet min (mm²): 0.25 mm²
  • Keresztmetszet max (mm²): 2.5 mm²
  • Keresztmetszet min – max (mm²): 0.25 - 2.5
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem