Clești ferrule Professional Electric în blister 145 mm

Cod articol: 35861
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 35861
EAN / GTIN 4010995358617
Număr producător 35861
L-Număr L60070 3464
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Satisface cerințele dumneavoastră: Sertizare sigură în profiluri trapezoidale/semicirculare marcate
  • Vă reduce costurile: Durată lungă datorită suprafeței de înaltă calitate a cleștilor cromate împotriva ruginii
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Testat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 145 mm
  • Lungime totală (inchi): 5 3/4″
  • Secțiune transversală min (mm²): 0,25 mm²
  • Secțiune transversală max. (Mm²): 2,5 mm²
  • Secțiune transversală min – max (mm²): 0,25 - 2,5
  • Cu baterie / baterie: Nr