Alicates para manguitos terminales Professional electric en blíster 145 mm

Número de artículo: 35861
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 35861
EAN / GTIN 4010995358617
Número del fabricante 35861
Número L L60070 3464
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Compresión segura en perfiles trapezoidales/semi-redondos identificados.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para crimpar manguitos terminales de hilos según DIN 46228, partes 1 + 4.
  • Normas: DIN ISO 5743.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 145 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 3/4″
  • Sección transversal mín (mm²): 0.25 mm²
  • Sección máx (mm²): 2.5 mm²
  • Sección mín - máx (mm²): 0.25 - 2.5
  • con batería / batería recargable: No