400x4,3x25,4 mm vágókorong egyenes A30 STANDARD sínek vágásához is

Cikkszám: 355251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 355251
EAN / GTIN 9003173552513
Gyártó száma 355251
L-szám L50140 1249

Leírás

Leírás:

Ez a STANDARD vágótárcsa gazdaságos megoldás, amikor a síneket benzin vagy elektromos leválasztók segítségével kell szétválasztani. Szélsőséges körülmények között való használatra a stabilitás és a nagyon jó élettartam, a vágási hatékonyság és a rövid munkaidő kombinációja. Ezenkívül ez az eszköz nagy teljesítményű álló gépeken is használható.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 100 m/s
  • Anyagalkalmasság: Sínek
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: A30S-BFSRAIL /100
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 4,3 x 25,4 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 4,3 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • A termék rövidebb leválasztási időt kínál alacsony erővel: Még páratartalom, hideg és hőmérséklet ingadozás esetén is
  • A tiszta és csupasz vágófelületek csökkentik az újramunkálást és a munkaidőt
  • Nagyon jó élettartam és stabilitás
  • Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas

Felhasználás:

  • A sínek leválasztásához
  • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

Alapanyag:

Sínek

Alkalmazható:

Vágósínekhez
Elektromos vagy benzinmotoros kézi vágógépekhez fejlesztették ki.