Cutt-off wheels 400x4,3x25,4 mm straight A30 STANDARD rails

Réf.: 355251
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355251
EAN / GTIN 9003173552513
Réf. fabricant 355251
Article hors catalogue L50140 1249

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique lorsqu'il s'agit de tronçonner des rails au moyen d'un tronçonneur à essence ou électrique. Utilisable dans des conditions extrêmes, il allie stabilité et très bonne durée de vie à une aptitude à la coupe et à des temps de travail réduits. De plus, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires performantes.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A30S-BFSRAIL /100
  • Dimension (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 4.3 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Aptitude des matériaux: Rails
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Le produit limite les temps de coupe pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température
  • Les surfaces de coupe propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
  • Durée de vie et stabilité excellentes
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de rails
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence