Discos de corte para raíles 400 x 4,3 x 25,4

Número de artículo: 355251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355251
EAN / GTIN 9003173552513
Número del fabricante 355251
Número L L50140 1249

Descripción

Descripción:

Este ESTÁNDAR disco de corte es una solución económica cuando se trata de la separación de rieles por medio de aisladores de gasolina o eléctricos. Para su uso en condiciones extremas, combina estabilidad y muy buen durabilidad/duración/vida útil con eficiencia de corte y horas de trabajo cortas. Además, esta herramienta también se puede utilizar en máquinas estacionarias de alto rendimiento.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneidad material: Rieles
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: A30S-BFSRAIL /100
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 4,3 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • El producto ofrece tiempos de separación más cortos con poca fuerza: Incluso en caso de fluctuaciones de humedad, frío y temperatura
  • Las superficies de corte limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
  • Muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
  • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

Aplicación:

  • Para desconectar rieles
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina