DGR 1402J-8D IC1030 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3384569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384569
EAN / GTIN 7291075206883
Gyártó száma 3384569
L-szám L23940 2283

Leírás

Leírás:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: