{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER szorítópatron | 16 mm | |
| Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
| Kinyúlási hossz L | 55 mm | |
| Külső ⌀ D | 28 mm | |
| Befogási tartomány ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| L1 | 38 mm | |
| Termék fajtája | Extensionrod |
| Cikkszám | 338130 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197343161 | |
| Gyártó száma | 338130 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |