SPACER STUB 32X20 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380384
EAN / GTIN 7291075409567
Gyártó száma 3380384
L-szám L24000 138

Leírás

Leírás:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 20 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm