Gyorscserés menetfúró tokmány M6-20

Cikkszám: 334634 M6-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M6 – M20
Befogó SK 40
Befogó szabvány DIN 69871; ISO 7388-1
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 12,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 12,5 mm
Külső ⌀ D 55 mm
Belső ⌀ D1 31 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334634 M6-20
EAN / GTIN 4045197488459

Leírás

Kivitel:

  • Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
  • Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

  • Idomszer szerinti menetek előállítása.
  • Jobbos és balos menethez használható.
  • NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Opcionális tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420335660 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

  • Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 − M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.
  • A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek