Greitojo keitimo sriegimo patronas M6-20

Prekės Nr.: 334634 M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 69871; ISO 7388-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M6 – M20
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 69871; ISO 7388-1
Ilgio kompensacija gniuždant 12,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 12,5 mm
Išorinis ⌀ D 55 mm
Vidinis ⌀ D1 31 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 334634 M6-20
EAN / GTIN 4045197488459

Aprašymas

Modelis:

  • Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  • Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

  • Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420335660.
Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

  • Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 − M33 - parduodami pagal užklausimą.
  • Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys