GRIP 3002T IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337061
EAN / GTIN 7291075482614
Gyártó száma 3337061
L-szám L23940 2233

Leírás

Leírás:

Nútmaró / esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: