MM GRIT22K200-020-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3329200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3329200
EAN / GTIN 7291075409796
Réf. fabricant 3329200
Article hors catalogue L24060 7

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 9.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 9.8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees