DCN 145-116-16R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203206
EAN / GTIN 7291075277913
Gyártó száma 3203206
L-szám L24040 785

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 184,2 mm, hasznos hossz (LU) 118,21 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 133,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 145
  • Teljes hossz (OAL) 184,2 mm
  • Pont hossza (PL) 2,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 136,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 118,21 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése