FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3323490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323490
EAN / GTIN 7291075386929
Gyártó száma 3323490
L-szám L23980 2935

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási elem száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,228 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3,85”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,228”
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése