FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323490
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323490
EAN/GTIN 7291075386929
Nummer fabrikant 3323490
L-nummer L23980 2935

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 3,228″, totale lengte (OAL) 2-1/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,85″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van de naaf: 0,118 mm (APB): 3,228″
  • -identificatie van de hoofdinvoer (MIID): FFQ4 SOMT 170625TH
  • totale lengte (OAL): 2-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles