ICG 180 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3302955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302955
EAN / GTIN 7291075373615
Gyártó száma 3302955
L-szám L24050 2484

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,2 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése