ICG 180 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3302955
EAN / GTIN 7291075373615
Réf. fabricant 3302955
Article hors catalogue L24050 2484

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.6 mm