{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 6341 | |
| Típus | 386 E | |
| F | 32 mm | |
| K | 45 mm | |
| Teljes hossz L | 115 mm | |
| Trapézmenet G | Tr32×1,5 mm | |
| Szög α | 20 fok | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 329755 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406104719 | |
| Gyártó száma | 329755 7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |