Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 386 E, ⌀ serrage: 7mm

Réf.: 329755 7
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 386 E
Diamètre de serrage D1 7 mm
Longueur pince de serrage L 115 mm
Type conique
Angle de cône α 20 degré
Norme DIN 6341
Avec filetage oui
Taille de filetage M Tr32×1,5
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Exécution pinces de serrage pinces de serrage tirées
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329755 7
EAN / GTIN 4062406104719
Réf. fabricant 329755 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Filetages trapézoïdaux

Norme:

DIN 6341.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!