Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

CoAE menesztőtárcsa, közvetlen fogazással Balos forgás, Munkatartomány ⌀: 9-16mm

Cikkszám: 327611 9-16

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkatartomány ⌀ (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja balos
Munkatartomány ⌀ 9 mm - 16 mm
Befogókör ⌀ A 8 mm
Hossz C 38 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 4 mm
Fogazás fix
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 327611 9-16
Gyártó száma 1341617
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.
A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.
Menesztőtárcsák közvetlen fogazással.

Felhasználás:

A 327541 sz. készletek helyettesítéseként ill. a munkatartomány bővítéseként.

Alkalmazható:

327521 és 327541 sz. alaptest.

Figyelem:

A CoAE menesztőtárcsák a régi CoA rendszerhez is illenek (sarok megtámasztó dugattyúk).