Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

CoAE homlokmenesztő alaptest Morse-kúppal, Morse-kúp (MK): 3

Cikkszám: 327521 3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse-kúp (MK) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 3
Maximális test ⌀ 70 mm
Hossz az orsótól 54 mm
Súly 1,6 kg
Leszorító csavar nem
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 327521 3
EAN / GTIN 4019208495583
Gyártó száma 1340429
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.
A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.
Központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas.

Alkalmazható:

321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

Opcionális tartozék:

327601327651 sz. menesztőtárcsák, 327661 sz. központosító csúcs.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek