Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Forgócsúcs nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal, Morse kúp: 3

Cikkszám: 321770 3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 64 mm
Hasznos hossz B 120 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 11 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 25 mm
Maximális körfutáshiba 0,01 mm
Csúcs hossza C 45,5 mm
Munkadarab tömeghez 260 kg
Maximális axiális befogóerő 550 daN
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 321770 3
EAN / GTIN 4019208018713
Gyártó száma 079920
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

  • A beállítandó nyomás (befogóerő) közvetlenül daN-ban leolvasható a manométer számlapjáról.
  • A tányérrugó-köteggel megtámasztott forgócsúcs hosszú rugóúttal rendelkezik.
  • Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel. Edzett és finoman köszörült forgócsúcs.
  • Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.
  • Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.

Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenhol, ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.
  • Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.
  • Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.
  • Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.
  • Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.