DCN 310-155-40A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260078
EAN / GTIN 7291075291612
Gyártó száma 3260078
L-szám L24040 123

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné destičky (DC) 31 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 272 mm, efektivní délka (LU) 159,76 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 31,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 31 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 198,36 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 31,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 310
  • Teljes hossz (OAL) 272 mm
  • Pont hossza (PL) 4,76 mm
  • Perem hossza (LPR) 204 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 159,76 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése