Betét forgócsúcshoz 4

Cikkszám: 320625 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 28 mm
Kisméretű csúcs ⌀ D1 13 mm
Szár ⌀ d 12 mm
Hasznos hossz L1 23 mm
Csúcsszög 60 fok
Hozzávaló színkód K12
Kulcsnyílás 17 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320625 4
EAN / GTIN 4045197719713

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.
  • Teljesen edzett és köszörült.
  • Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.

Alkalmazható:

320615 sz., 320617 sz., 320659 sz. 2 méretű, 321265 sz. 3 méretű, 321335 sz. 2 méretű forgócsúcs
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz