DRG-MF-20R-2.25D-25A-10 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203447
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203447
EAN / GTIN 7291075347579
Gyártó száma 3203447
L-szám L24150 210

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 111 mm, efektivní délka (LU) 45 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap jelölése (MIID) XCMT 10...
  • Teljes hossz (OAL) 111 mm
  • Perem hossza (LPR) 55 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 45 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése